NQCH12-PCLXL-09XS-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med knækspænding til LOGIQ 4 TURN dobbeltsidede, rombeformede 80°-platter, til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddør

Art.-nr.: 3397179
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397179
EAN/GTIN 7291075479997
Producentnummer 3397179
L-nummer L23990 1817

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, hovedlængde (LH) 20 mm, samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 12,15 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CXMG.. 0904
  • Samlet længde (OAL) 28,8 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven