CXMG 12T504-F3M IC807 Dobbeltsidede positive 80° skær til efterbearbejdning af rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer. legeringer.

Art.-nr.: 3336034
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336034
EAN/GTIN 7291075390827
Producentnummer 3336034
L-nummer L23950 75

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 13,83 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,5 mm, skærepladetykkelse (S) 5,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 13,83 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,8 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven