SPMT 1004R15T-FF IC5600 Platter med 4 skærekanter til fræsning med hurtig fremføring

Art.-nr.: 3396072
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3396072
EAN/GTIN 7291075483079
Producentnummer 3396072
L-nummer L23910 1100

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 6 mm, skærepladetykkelse (S) 3,56 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,56 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,4 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven