RDS FR D3.00-08-1.00-12 Planfræsere med dobbeltsidede runde skær med 12 skærekanter

Art.-nr.: 3393592
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ROUNDMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393592
EAN/GTIN 7291075481402
Producentnummer 3393592
L-nummer L23980 2410

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 3 ″, skæring element Count (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 2,252 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2,525″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,098″
  • Navdiameter (DHUB): 2,252″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Samlet længde (OAL): 2″

Egnede produkter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven