HCP 049-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 3393127
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAMIQ
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393127
EAN/GTIN 7291075424164
Producentnummer 3393127
L-nummer L24050 1426

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 4,9 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 4,5, vinkel, 1. trin (SIG) 137 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,2 mm
  • Skærediameter (DC) 4,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,64 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 4,5
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,83 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 137 grader
  • Punktlængde (PL) 1,19 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven