• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DCN 045-014-06C-3D Borekrop med indvendig køling, cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3346595
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346595
EAN/GTIN 7291075400144
Producentnummer 3346595
L-nummer L24040 976

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære boreværktøjer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 4,5 mm, størrelseskode for pladesæde (SSC) 4,5, samlet længde (OAL) 59,65 mm, effektiv længde (LU) 14,16 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 4,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 4,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 4,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 4,5
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 045
  • Samlet længde (OAL) 59,65 mm
  • Punktlængde (PL) 0,66 mm
  • Krave længde (LPR) 25,65 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 35 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 14,16 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven