HP ANKT 0702R12GT-FF IC808 Indekserbar plade til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3392629
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3392629
EAN/GTIN 7291075450644
Producentnummer 3392629
L-nummer L23910 700

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 0,7 mm, skærepladelængde (INSL) 8,55 mm, skærepladetykkelse (S) 2,6 mm, skærepladebredde (W1) 4,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,55 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,3 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven