D3N 230-184-32R-8D Borekrop til treribsbor med indvendig køling, rundt skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392187
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3392187
EAN/GTIN 7291075440683
Producentnummer 3392187
L-nummer L24040 155

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 23 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 23, samlet længde (OAL) 291,5 mm, effektiv længde (LU) 188,91 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 23 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 23,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 23 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 230-IQ
  • Samlet længde (OAL) 291,5 mm
  • Punktlængde (PL) 4,91 mm
  • Krave længde (LPR) 231,5 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 188,91 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven