Beskrivelse:
Bor i massiv hårdmetal, Beholderdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, Kølevæskeegenskab (CSP) Kølevæske gennem, Retning (HAND) Højre hånd, Borediameter (DC) 7 mm, Borestørrelse / skærediameter (DC) - Metrisk 7 mm, Antal spåner (NOF) 3, Spånlængde (LCF) 54 mm, L/D-område 5xD, L/D-område 5xD, Samlet længde (OAL) 91 mm, Effektiv længde (LU) 43 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 7 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 7 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Spændestang længde (LCF) 54 mm
- L/D-område 5xD
- Antal tænder 3
- Samlet længde (OAL) 91 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 36 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 43 mm