Beskrivelse:
Bor i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, kølemiddelegenskaber (CSP) Coolant Thru, retning (HAND) højre, borediameter (DC) 10,5 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 10,5 mm, spånlængde (LCF) 55 mm, L/D-område 3xD, L/D-område 3xD, samlet længde (OAL) 102 mm, effektiv længde (LU) 40 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 10,5 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 10,5 mm
- Spændestang længde (LCF) 55 mm
- L/D-område 3xD
- Antal tænder 3
- Samlet længde (OAL) 102 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 40 mm