FCP 048-IQ IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 3387454
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3387454
EAN/GTIN 7291075423631
Producentnummer 3387454
L-nummer L24050 2579

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 4,8 mm, skæreindsatsstørrelseskode (SSC) 4,5, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, værktøjslængde (LPR) 3,28 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,17 mm
  • Skærediameter (DC) 4,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,8 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 4,5
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,1 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 1,56 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 0,48 mm
  • Krave længde (LPR) 3,28 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven