FCP 045-IQ IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 3387452
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3387452
    EAN/GTIN 7291075423617
    Producentnummer 3387452
    L-nummer L24050 2578

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 4,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 4,5, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 3,28 mm

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 60 grader
    • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,17 mm
    • Skærediameter (DC) 4,5 mm
    • Funktionel længde (LF) 2,8 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 4,5
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,1 mm
    • Pilotbordiameter (PDD) 1,56 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
    • Punktlængde (PL) 0,48 mm
    • Krave længde (LPR) 3,28 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven