H3P 2565-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3386950
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3386950
EAN/GTIN 7291075425420
Producentnummer 3386950
L-nummer L24050 1642

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 25,65 mm, skærepladens størrelseskode (SSC) 25, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, fræserens længde (LPR) 14,6 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 25,65 mm
  • Funktionel længde (LF) 9,4 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 5,2 mm
  • Krave længde (LPR) 14,6 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven