Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,312 ″, skærediameter (DC) 0,312 ″, decimal ækvivalent 0,312″, dybde af skæring maksimum (APMX) 5/8″, fløjte tæller (NOF) 5, samlet længde (OAL) 2-1/2″, Shank type Round, Shank type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,312″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
- Hjørneradius (RE): 0,015″
- Skærediameter (DC): 0,312″
- Decimalækvivalent: 0,312″
- Maksimal skæredybde (APMX): 5/8″
- Fløjtetælling (NOF): 5
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 37 grader
- Samlet længde (OAL): 2-1/2″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund