{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M8 | |
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M11 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 8 mm | |
Til firkant K1 | 6,2 mm | |
Til indspændingslængde l1 | 30 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 8 mm | |
Forlænger ⌀ D4 | 13 mm | |
Forlænger K2 | 6,2 mm | |
Forlænger L2 | 60 mm | |
Forlænger L3 | 130 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338450 6 | |
EAN/GTIN | 4045197603548 | |
Producentnummer | 338450 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snittapforlænger med IK 6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.343,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.113,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.339,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.314,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
Forlænger ⌀ D3 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |
Forlænger K2 | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 9 mm |
Forlænger L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkttype | Forlænger | Forlænger | Forlænger | Forlænger |