{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M22−24 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 18 mm | |
Til firkant K1 | 14,5 mm | |
Til indspændingslængde l1 | 43 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 18 mm | |
Forlænger ⌀ D4 | 26 mm | |
Forlænger K2 | 14,5 mm | |
Forlænger L2 | 100 mm | |
Forlænger L3 | 330 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338450 13L | |
EAN/GTIN | 4045197603715 | |
Producentnummer | 338450 13L |