SCD 0419-028-060 WPCD Bor i massivt hårdmetal med PCD-spids til bearbejdning af CFRP- og Al/Ti-stakke

Art.-nr.: 3384451
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3384451
EAN/GTIN 7291075410105
Producentnummer 3384451
L-nummer L24240 890

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdmetalbor, sædediameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, retning (HAND) højre hånd, borediameter (DC) 4,19 mm, borestørrelse/skærediameter (DC) - metrisk 4,19 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 34,3 mm, samlet længde (OAL) 70 mm, effektiv længde (LU) 28 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 4,19 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 4,19 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Spændestang længde (LCF) 34,3 mm
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 70 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 34 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 28 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven