MM TS165-H40D-06T06 IC908 Udskiftelige T-not fræsehoveder i massiv hårdmetal med forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 3383511
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3383511
EAN/GTIN 7291075181029
Producentnummer 3383511
L-nummer L24060 435

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T06, skæredybde, maks. (CDX) 3,25 mm, skærediameter (DC) 16,5 mm, antal riller (NOF) 6, samlet længde (OAL) 11,25 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T06
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,25 mm
  • Skærediameter (DC) 16,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Samlet længde (OAL) 11,25 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven