Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 9,6 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 110 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 32 mm.
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 9,6 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 110 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
- Samlet længde (OAL) 110 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 32 mm