Hurtigskifteindsats til gevindskærepatron MLA, til ER-spændepatronstørrelse: 25

Art.-nr.: 338120 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til spændepatroner ER 25 mm
Til skæreområde M6−20
Udhængslængde L 27 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Spændeområde ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀d 32 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 25
Maks. tilspændingsmoment 70 Nm
Produkttype Hurtigskifteindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 338120 25
EAN/GTIN 4045197336187
Producentnummer 338120 25
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Gevindskære-hurtigskiftepatroner MLA med minimallængdeudligning nr. 338100338121.

Specialtilbehør:

ER-gevindbore-spændetænger, se nr. 309399309447.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven