{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til spændepatroner ER | 16 mm | |
Til skæreområde | M3−12 | |
Udhængslængde L | 24 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Spændeområde ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
⌀d | 20 mm | |
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 | 16 | |
Maks. tilspændingsmoment | 60 Nm | |
Produkttype | Hurtigskifteindsats |
Artikelnummer | 338120 16 | |
EAN/GTIN | 4045197336170 | |
Producentnummer | 338120 16 |