H490 F90AX D2.00-5-.75-17 90° planfræsere med H490 ANKX 17 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3381010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3381010
EAN/GTIN 7291075422870
Producentnummer 3381010
L-nummer L23980 1863

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC / DCX) 2″, skæring element Count (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 1,89″, samlet længde (OAL) 1,57″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,642″
  • Navdiameter (DHUB): 1,89″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Samlet længde (OAL): 1,57″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven