MM EOB312R060R315A53-4T05 IC908 Udskiftelige ovale (tøndeformede) massive hårdmetalhoveder til 3D-profilering

Art.-nr.: 3378689
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3378689
EAN/GTIN 7291075431681
Producentnummer 3378689
L-nummer L24060 728

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv ende fræsehoveder, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 0,312 ″, tilslutning gevind nominel størrelse maskinside (THSZMS) T05, skærediameter (DC) 0,151″, skæredybde maksimal (APMX) 0,53″, fløjte antal (NOF) 4, samlet længde (OAL) 0,988″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,312″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Hjørneradius (RE): 0,06″
  • Skærediameter (DC): 0,151″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,313″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,53″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 0,709″
  • fz(max): 0,004 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 0,988″
  • Profilvinkel (PRFA): 24 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 78 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven