PCLXR 1212H-09XS Værktøjsholder med lateral knækspænding til rombiske 80° CXMG-platter, til brug på automatiske drejebænke med glidende hoveddokke

Art.-nr.: 3378362
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3378362
EAN/GTIN 7291075439328
Producentnummer 3378362
L-nummer L23990 1624

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 20 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 100 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,15 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven