ADKR 150560PDR-HP IC716 Højpositive platter til bearbejdning af rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer

Art.-nr.: 3371374
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3371374
    EAN/GTIN 7291075187175
    Producentnummer 3371374
    L-nummer L23910 1381

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • WSP til fræsning
    • Skærekantlængde maks. (APMX): 12 mm
    • Skærepladslængde (INSL): 15,1 mm
    • Skærepladstykkelse (S): 6 mm
    • Skærepladsbredde (W1): 9,6 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE): 6 mm
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • Maksimal skæredybde (APMX): 12 mm
    • Indsatslængde (INSL): 15.1 mm
    • Skærtykkelse (s): 6 mm
    • Indsatsbredde (W1): 9.6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.07 mm/tooth
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven