RDS RNMU1255EN-HP IC882 Dobbeltsidede runde platter med 12 skærekanter til profilfræsning

Art.-nr.: 3368771
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ROUNDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3368771
EAN/GTIN 7291075481280
Producentnummer 3368771
L-nummer L23910 986

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 5,43 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,43 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,35 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand

Egnede produkter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven