CXMG 090402-F3M IC806 Dobbeltsidede positive 80° skær til efterbearbejdning af rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer. legeringer.

Art.-nr.: 3366847
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3366847
EAN/GTIN 7291075390889
Producentnummer 3366847
L-nummer L23950 2973

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærekantlængde (L) 10,4 mm, diameter indercirkel (IC) 9,35 mm, skærepladetykkelse (S) 4,66 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 10,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,66 mm
  • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle