CXMG 12T508-M3M IC6025 Dobbeltsidede positive 80°-platter til medium bearbejdning af legeret stål og højvarmebestandige legeringer. legeringer.

Art.-nr.: 3336032
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336032
EAN/GTIN 7291075390988
Producentnummer 3336032
L-nummer L23950 43

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 13,75 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,5 mm, skærepladetykkelse (S) 5,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 13,75 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,8 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,8 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven