HM90 E90A D25-4-MMT15-JHP 90° skruefræser med MULTIMASTER-grænseflade til HM90 AP 1003 -skær

Art.-nr.: 3365374
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3365374
    EAN/GTIN 7291075437201
    Producentnummer 3365374
    L-nummer L23980 521

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24,7 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 47 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24,7 mm
    • Interfaces funktioner T15
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 4
    • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 20 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Funktionel længde (LF) 30 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR-HM
    • Samlet længde (OAL) 47 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 7,5 grader
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven