MM ELB16R32A12-4T10 IC908 Udskifteligt fræsehoved af massivt hårdmetal i linseform til 3D-profilfræsning på 5-aksede maskiner

Art.-nr.: 3363186
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363186
EAN/GTIN 7291075431605
Producentnummer 3363186
L-nummer L24060 388

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, grænsefladefunktioner T10, skærekantdiameter (DC) 16 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 1,8 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 32,25 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 20,5 mm
  • fz (maks.) 0,3 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 32,25 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven