D3N 230-069-32R-3D Borekrop til tresneglede borehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3363135
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363135
EAN/GTIN 7291075402247
Producentnummer 3363135
L-nummer L24040 90

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 23 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 23, samlet længde (OAL) 176,5 mm, effektiv længde (LU) 73,91 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 23 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 23,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 23 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 230
  • Samlet længde (OAL) 176,5 mm
  • Punktlængde (PL) 4,91 mm
  • Krave længde (LPR) 116,5 mm
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Effektiv længde (LU) 73,91 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven