D3N 230-115-31.75R-5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og rundt skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3363079
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3363079
    EAN/GTIN 7291075402704
    Producentnummer 3363079
    L-nummer L24040 284

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 0,906 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 23 ,samlet længde (OAL) 8,76 ″ ,brugbar længde (LU) 4,724 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,906″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,941″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,906″
    • Decimalækvivalent: 0,906″
    • Flangediameter (DF): 1,65″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 23
    • Længdegruppe: 5xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 230
    • Samlet længde (OAL): 8,76″
    • Punktlængde (PL): 0,1933″
    • Fremspringende længde (LPR): 6,402″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 2,36″
    • Brugbar længde (LU): 4,724″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven