T890 LNHT 1306PNTR IC5100 Tangentielt monterede skær med 4 eller 8 skærekanter

Art.-nr.: 3362797
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ8TANG
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3362797
    EAN/GTIN 7291075384727
    Producentnummer 3362797
    L-nummer L23970 172

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9,5 mm, skærepladelængde (INSL) 13,78 mm, skærepladens bredde (W1) 6 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
    • Figur 1
    • Skæreskærets længde (INSL) 13,78 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 8
    • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "LOGIQ8TANG" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven