T890HT FLND100-08-31.7R13 90° planfræsere til tangentielle T890 LN.T 1306 platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3332832
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ8TANG
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3332832
    EAN/GTIN 7291075384376
    Producentnummer 3332832
    L-nummer L23980 1253

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skærkanter (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 76 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 100 mm
    • Diameter (DC/DCX) 100 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 8
    • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
    • Navdiameter (DHUB) 76 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
    • Samlet længde (OAL) 50 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ8TANG" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven