T890 LNHT 1306PNTR IC808 Tangentielt monterede skær med 4 eller 8 skærekanter

Art.-nr.: 3315295
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ8TANG
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3315295
EAN/GTIN 7291075384680
Producentnummer 3315295
L-nummer L23970 71

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9,5 mm, skærepladelængde (INSL) 13,78 mm, skærepladens bredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
  • Figur 1
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,78 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 8
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ8TANG" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven