A32T PCLXL-12X Borestænger med vippeklemme til negative rombiske 80° CXMG-platter

Art.-nr.: 3360213
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3360213
EAN/GTIN 7291075425130
Producentnummer 3360213
L-nummer L23990 433

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, funktionslængde (LF) 300 mm, Dmin afstik 40 mm, skafthøjde (H) 29 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 300 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CXMG 12..
  • Dmin afstivning 40 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 9 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 48 mm
  • Skafthøjde (H) 29 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven