SH-D16-4D-A Stålborestænger med fortandet grænseflade til AVC-udskiftelige hoveder

Art.-nr.: 3359548
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie Straight Shank
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3359548
EAN/GTIN 7291075426915
Producentnummer 3359548
L-nummer L23990 378

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, funktionslængde (LF) 105 mm, totallængde (OAL) 105 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 105 mm
  • Samlet længde (OAL) 105 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "Straight Shank" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven