SH-D60-4D-40-A Stålborestænger med fortandet grænseflade til AVC-udskiftelige hoveder

Art.-nr.: 3359554
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie Straight Shank
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3359554
    EAN/GTIN 7291075426977
    Producentnummer 3359554
    L-nummer L23990 389

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, funktionslængde (LF) 468 mm, totallængde (OAL) 468 mm, skafthøjde (H) 57 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 40 mm
    • Funktionel længde (LF) 468 mm
    • Samlet længde (OAL) 468 mm
    • Skafthøjde (H) 57 mm

    Egnede produkter

    Reservedele

    Fra samme serie "Straight Shank" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven