VNMG 12T302-F3P IC830 Dobbeltsidet, rombisk 35° vendeskær til for- og efterbearbejdning af stål

Art.-nr.: 3358800
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3358800
    EAN/GTIN 7291075423969
    Producentnummer 3358800
    L-nummer L23950 1888

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spånformer F3P, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 12,4 mm, diameter indercirkel (IC) 7,15 mm, skærepladetykkelse (S) 3,89 mm

    Egenskab:

    • Spanformer F3P
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Kantlængde (L) 12,4 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
    • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,89 mm
    • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,4 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,08 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven