SVJNR 2020K-12F Værktøjsholdere med skruespænding til negative 35° platter - med kontaktvippe til højpræcisions-profildrejning

Art.-nr.: 3601862
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601862
EAN/GTIN 7291075146967
Producentnummer 3601862
L-nummer L23990 1650

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 25 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VNMG 12T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven