HM90 APCR 220623R-P IC08 Meget positive skær med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3358133
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIALU
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3358133
EAN/GTIN 7291075181692
Producentnummer 3358133
L-nummer L23910 615

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 22 mm, skærlængde (INSL) 29,7 mm, skærtykkelse (S) 6,6 mm, skærbredde (W1) 13,72 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2,3 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 22,1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 29,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 13,72 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Antal skærekanter 2
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 0,2 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven