Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling 28 mm

Art.-nr.: 335440 28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Snittapskaft- ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Snittapskaft- ⌀ 28 mm
Spiraltapområde M14 − 33
Udvendig ⌀ D 68 mm
Skaft-⌀d 48 mm
Tilslutningslængde L 55,5 mm
Udhængslængde H 14 mm
Skaftfirkant 22 mm
Produkttype Hurtigskifteindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 335440 28
EAN/GTIN 4045197335968
Producentnummer 335440 28

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til gevindskærepatroner, der kan udløses.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (Rm 600 − 800 N/mm2). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven