{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Snittapskaft- ⌀ | 25 mm | |
Spiraltapområde | M14 − 33 | |
Udvendig ⌀ D | 68 mm | |
Skaft-⌀d | 48 mm | |
Tilslutningslængde L | 55,5 mm | |
Udhængslængde H | 14 mm | |
Skaftfirkant | 20 mm | |
Produkttype | Hurtigskifteindsats |
Artikelnummer | 335440 25 | |
EAN/GTIN | 4045197335951 | |
Producentnummer | 335440 25 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |