DCNM 180-054-M12-3D Modulære SUMOCHAM-bor med FLEXFIT-grænseflade til flerspindlede drejebænke, drejebænke med glidende spindel og produktionsdrejebænke

Art.-nr.: 3352580
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie FLEXFIT
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3352580
    EAN/GTIN 7291075401356
    Producentnummer 3352580
    L-nummer L24040 689

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 18 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 18,0, samlet længde (OAL) 106,5 mm, effektiv længde (LU) 64,5 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 18 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 18,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 18 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 18,0
    • L/D-område 3xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 180
    • Samlet længde (OAL) 106,5 mm
    • Punktlængde (PL) 2,73 mm
    • Krave længde (LPR) 84,5 mm
    • Effektiv længde (LU) 64,5 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven