DCNM 145-044-M12-3D Modulære SUMOCHAM-bor med FLEXFIT-grænseflade til flerspindlede drejebænke, drejebænke med glidende spindel og produktionsdrejebænke

Art.-nr.: 3352575
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3352575
EAN/GTIN 7291075401318
Producentnummer 3352575
L-nummer L24040 513

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 14,5 mm, størrelseskode for skæreindsatsens sæde (SSC) 14,0, samlet længde (OAL) 94,15 mm, effektiv længde (LU) 52,2 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 145
  • Samlet længde (OAL) 94,15 mm
  • Punktlængde (PL) 2,21 mm
  • Krave længde (LPR) 72,2 mm
  • Effektiv længde (LU) 52,2 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven