DCNM 095-029-M12-3D Modulære SUMOCHAM-bor med FLEXFIT-grænseflade til flerspindlede drejebænke, drejebænke med glidende spindel og produktionsdrejebænke

Art.-nr.: 3352564
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie FLEXFIT
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3352564
    EAN/GTIN 7291075401219
    Producentnummer 3352564
    L-nummer L24040 452

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 9,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 9,0, samlet længde (OAL) 76,8 mm, effektiv længde (LU) 34,8 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 9,5 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 9,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 9,5 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
    • L/D-område 3xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 095
    • Samlet længde (OAL) 76,8 mm
    • Punktlængde (PL) 1,44 mm
    • Krave længde (LPR) 54,8 mm
    • Effektiv længde (LU) 34,8 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven