PCLXR 10-3XS-JHP Håndtagslåseværktøj med JETCUT-kølemiddelsystem med CXMG 80° rhombeformede skær til drejebænke af schweizertypen

Art.-nr.: 3352102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3352102
EAN/GTIN 7291075439441
Producentnummer 3352102
L-nummer L23990 1941

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionslængde (LF) 5″, hovedlængde (LH) 0,787″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel længde (LF): 5″
  • Funktionel bredde (WF): 0,63″
  • Hovedlængde (venstre): 0,787″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 0,368″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): CXMG 09..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 6 grader
  • Skafthøjde (H): 5/8″
  • Skaftbredde (B): 5/8″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven