PCLXR 1212H-09XS-JHP Værktøjsholder med lateral vippespænding og målrettet kølemiddeltilførsel til rombiske 80° CXMG-platter, til brug på drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3352095
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3352095
    EAN/GTIN 7291075439380
    Producentnummer 3352095
    L-nummer L23990 2030

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 20 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 100 mm
    • Funktionsbredde (WF) 12,15 mm
    • Hovedlængde (LH) 20 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
    • Skafthøjde (H) 12 mm
    • Skaftbredde (B) 12 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven