HM390 ETP D.38-3-MMT06-04 90° endefræsere med MULTI-MASTER-gevindtilpasning, der bærer HM390 TPKR 0401 Trekantede skær

Art.-nr.: 3350631
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3350631
    EAN/GTIN 7291075396973
    Producentnummer 3350631
    L-nummer L23980 1856

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,36 ″skæring diameter (DC / DCX) 3/8″, skæring element Count (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,12 ″, fløjte Count (NOF) 3 ,samlet længde (AAL) 0,74 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,36″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T06
    • Skærediameter (DC): 3/8″
    • Skærediameter (DC/DCX): 3/8″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,12″
    • Drevstørrelse (DRVS): 0,315″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Funktionel længde (LF): 1/2″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TPKR 0401
    • Samlet længde (OAL): 0,74″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,5 grader
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven