D3N 240-120-31.75A-5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og et fladt skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3346984
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3346984
    EAN/GTIN 7291075396317
    Producentnummer 3346984
    L-nummer L24040 240

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 0,945 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 24 ,samlet længde (OAL) 9,038 ″ ,brugbar længde (LU) 4,933 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,945″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,98″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,945″
    • Decimalækvivalent: 0,945″
    • Flangediameter (DF): 1,65″
    • Funktionel længde (LF): 6,475″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 24
    • Længdegruppe: 5xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 240-IQ
    • Samlet længde (OAL): 9,038″
    • Punktlængde (PL): 0,2051″
    • Fremspringende længde (LPR): 6,68″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 2,36″
    • Brugbar længde (LU): 4,933″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven